ライティングレール コンセントのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
133件の「ライティングレール コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PANASONIC リーラーコンセントプラグ」、「レール コンセント」、「ライティングレール用プラグ」などの商品も取り扱っております。

ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機ランキング2位
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3
1台
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リーラーコンセント(2コ用) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V引張強度N(kgf)50(5)
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
1本
2,098税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04
1個
3,598税込3,958
当日出荷

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,998税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
1本
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 1000mm
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質ホワイト長さ(m)1コード長さ(m)約0.6本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ダブルコンセント
薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
クールホワイト適合2P15A125V 2コ用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
1個
2,698税込2,968
当日出荷

使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V全長(m)0.8~1.8
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)